PHOENIX CONTACT - Kábelvágó Al/Cu 12-35mm2 GT57304 - 1212128
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2
Teljes hossz - 165 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4046356456081
Sonepar cikkszám
GT57304
Gyártói cikkszám
1212128
Gyártói típuskód
CUTFOX 12
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
12 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
35 mm2
Teljes hossz:
165 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű