PHOENIX CONTACT - Kábelvágó Al/Cu 18-50mm2 SN085760 - 1212129
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 18 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 50 mm2
Teljes hossz - 180 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356456098
Sonepar cikkszám
SN085760
Gyártói cikkszám
1212129
Gyártói típuskód
CUTFOX 18
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
18 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
50 mm2
Teljes hossz:
180 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű