Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX 12 SN010383 - 1212788

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX 12 SN010383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 12 mm

  • Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 35 mm2

  • Teljes hossz - 165 mm

  • Vágófej cserélhető - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356994644

Sonepar cikkszám

SN010383

Gyártói cikkszám

1212788

Gyártói típuskód

CUTFOX 12

Kivitelezés / üzemeltetés:

mechanikus egykezes

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

12 mm

Legnagyobb kábel-keresztmetszet:

35 mm2

Teljes hossz:

165 mm

Vágófej cserélhető:

Nem

Vágópofák cserélhetők:

Nem

Csupaszító funkcióval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Védőszigetelt 1000 V:

Nem

Fogantyú kivitel:

2-komponensű

Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Soroló áthidaló 3f 25A 0,3m