PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX 25 VDE SN077256 - 1212127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet - 70 mm2
Teljes hossz - 210 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356454261
Sonepar cikkszám
SN077256
Gyártói cikkszám
1212127
Gyártói típuskód
CUTFOX 25 VDE
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
25 mm
Legnagyobb kábel-keresztmetszet:
70 mm2
Teljes hossz:
210 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Igen
Szigetelt:
Igen
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Igen
Fogantyú kivitel:
2-komponensű