PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX-S VDE SN010411 - 1212790
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 160 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
ESD-vizsgált - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356994668
Sonepar cikkszám
SN010411
Gyártói cikkszám
1212790
Gyártói típuskód
CUTFOX-S VDE
Hosszúság:
160 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap MPT 1,5S hez