PHOENIX CONTACT - Kábelvágó CUTFOX-SP VDE SN010384 - 1212792
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alak - erősített oldalvágó
Hosszúság - 200 mm
Csupaszító funkcióval - Nem
Szigetelt - Nem
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356994989
Sonepar cikkszám
SN010384
Gyártói cikkszám
1212792
Gyártói típuskód
CUTFOX-SP VDE
Alak:
erősített oldalvágó
Hosszúság:
200 mm
Csupaszító funkcióval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
ESD-vizsgált:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs mini 1,5mm2 17,5A NS 15 sínre csav bek