PHOENIX CONTACT - Kalapsín NS 35/15 CU UNPREF 2000MM SN089209 - 1201895
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - réz
Furatok formája - nincs
Hosszúság - 2000 mm
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918017583
Sonepar cikkszám
SN089209
Gyártói cikkszám
1201895
Gyártói típuskód
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
réz
Furatok formája:
nincs
Hosszúság:
2000 mm
Felület:
kezeletlen
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
0 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kábeltartó rendszerek - Kalapsín NS 35/15 CU UNPREF 2000MM