Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kalapsíndugasz 2,5mm2/10pólus SN094158 - 1765085

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kalapsíndugasz 2,5mm2/10pólus SN094158

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatás fajtája - flexibilis vezetőlemez összekötő

  • Pólusszám - 10

  • Érintkezők rasztermérete - 5 mm

  • Névleges áram In - 12 A

  • Ház színe - zöld

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

44 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918031770

Sonepar cikkszám

SN094158

Gyártói cikkszám

1765085

Gyártói típuskód

MSTBHK 2,5/10-G

Csatlakoztatás fajtája:

flexibilis vezetőlemez összekötő

Pólusszám:

10

Érintkezők rasztermérete:

5 mm

Névleges áram In:

12 A

Ház színe:

zöld

Érintkező kivitelezése:

egyéb

Dugaszoló érintkezők száma:

1

Csatlakozások rasztermérete:

5 mm

Érintkező/vezetékcsatlakozó szöge:

180° (vízszintes)

Névleges feszültség:

320 V

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Túlfeszültség kategória:

III

Szennyezési fokozat:

2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-2.5 mm2

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Érintkező felület anyaga:

ón

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Ház anyaga:

műanyag

Házbevonat:

ónozott

Védővezetővel:

Nem

Kalapsíndugasz 2,5mm2/10pólus