PHOENIX CONTACT - Kapcsolóhíd, raszterméret: 8,2 mm, pólusszám: 2, szín: ezüstszínű SN095773 - 311278
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918001384
Sonepar cikkszám
SN095773
Gyártói cikkszám
311278
Gyártói típuskód
USB 2-RTK/S
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
39 A
Névleges feszültség:
400 V
Szigetelt:
Nem
Kapcsolóhíd, raszterméret: 8,2 mm, pólusszám: 2, szín: ezüstszínű