PHOENIX CONTACT - Kapcsolóhíd SN088954 - 3034468
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 8.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356281065
Sonepar cikkszám
SN088954
Gyártói cikkszám
3034468
Gyártói típuskód
SB-ME 2-8
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
8.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
30 A
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok - Kapcsolóhíd