Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kapcsolóhíd SN111366 - 3035755

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kapcsolóhíd SN111366

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 2

  • Raszterméret - 6.2 mm

  • Szín - egyéb

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356521833

Sonepar cikkszám

SN111366

Gyártói cikkszám

3035755

Gyártói típuskód

SB-ME 2-6

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

2

Raszterméret:

6.2 mm

Szín:

egyéb

Szerelési mód:

egyéb

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

25 A

Szigetelt:

Igen

Kapcsolóhíd