PHOENIX CONTACT - Kapcsolórelé 'mihez' 24V 2 váltóáramkörös IP20 SN098193 - 2909509
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.2-33.6 V
Teljes eszköz talapzattal - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626363134
Sonepar cikkszám
SN098193
Gyártói cikkszám
2909509
Gyártói típuskód
PLC-RSC- 24DC/21-21/EX
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
20.2-33.6 V
Teljes eszköz talapzattal:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Névleges áram:
6 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Szélesség:
14 mm
Magasság:
80 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
94 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0