Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Kapcsolórelé 'mihez' 24V DC 1 váltó IP20 SN098192 - 2909519

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Kapcsolórelé 'mihez' 24V DC 1 váltó IP20 SN098192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 20.2-20.2 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Igen

  • LED-kijelzővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055626363479

Sonepar cikkszám

SN098192

Gyártói cikkszám

2909519

Gyártói típuskód

PLC-RSC-24DC/21HC/EX

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

20.2-20.2 V

Teljes eszköz talapzattal:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges áram:

0.018 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Szélesség:

14 mm

Magasság:

80 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

94 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Kapcsolórelé 'mihez' 24V DC 1 váltó IP20