PHOENIX CONTACT - Kapcsolórelé SN086595 - 2900177
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal - Nem
Fázisok száma - 1
Névleges üzemi frekvencia - 48-63 Hz
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 0-480 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356522632
Sonepar cikkszám
SN086595
Gyártói cikkszám
2900177
Gyártói típuskód
EMD-FL-RP-480
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Fázisok száma:
1
Névleges üzemi frekvencia:
48-63 Hz
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-480 V
Feszültségmérési tartomány:
0-480 V
Árammérési tartomány:
0.15-6 A
Váltóérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Tápfeszültség típusa:
AC
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
110-500 V
Szélesség:
45 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
113 mm