PHOENIX CONTACT - Kapocsjelölés 1-10 SN071454 - 0805739:0001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918505165
Sonepar cikkszám
SN071454
Gyártói cikkszám
0805739:0001
Gyártói típuskód
ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 1-10
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsjelölés 1-10