PHOENIX CONTACT - Kapocsjelölés 41-50 SN071453 - 0805807:0041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - számjegy
Kódolási irány - függőleges
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918567194
Sonepar cikkszám
SN071453
Gyártói cikkszám
0805807:0041
Gyártói típuskód
ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN 41-50
Felirat:
számjegy
Kódolási irány:
függőleges
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsjelölés 41-50