PHOENIX CONTACT - Kapocsjelölés felíratozható SN070902 - 829588
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356597371
Sonepar cikkszám
SN070902
Gyártói cikkszám
829588
Gyártói típuskód
UCT-TM 4 CUS
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Érzékelők ; Passzív szenzor/aktor csatlakozó elosztó ; Szenzor aktor BOx 8pólus