PHOENIX CONTACT - Kapocsjelölés L1, N, PE SN071450 - 1050415
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - egyéb
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918015701
Sonepar cikkszám
SN071450
Gyártói cikkszám
1050415
Gyártói típuskód
ZB 5,LGS:L1-N,PE
Felirat:
egyéb
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsjelölés L1, N, PE