PHOENIX CONTACT - Kapocsjelölés + szimbólum SN071451 - 1050091:+
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - szimbólumok
Kódolási irány - vízszintes
Raszterméret - 5.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918510480
Sonepar cikkszám
SN071451
Gyártói cikkszám
1050091:+
Gyártói típuskód
ZB 5,LGS:SYMBOLE +
Felirat:
szimbólumok
Kódolási irány:
vízszintes
Raszterméret:
5.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Kapocsjelölés + szimbólum