PHOENIX CONTACT - Kapocsjelölés UCT-TM 3,5 SN070701 - 0829484
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 3.5 mm
Szín - egyéb
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356571111
Sonepar cikkszám
SN070701
Gyártói cikkszám
0829484
Gyártói típuskód
UCT-TM 3,5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
3.5 mm
Szín:
egyéb
Halogénmentes:
Igen
Érzékelők ; Leválasztó erősítő ; Leválasztó erősítő 3 utas