PHOENIX CONTACT - Kapocsjelölés UCT-TM 6 SN070700 - 0828736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 6.2 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356522465
Sonepar cikkszám
SN070700
Gyártói cikkszám
0828736
Gyártói típuskód
UCT-TM 6
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
6.2 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Több fokozatú túlfeszültség levezető ; FLT-SEC-T1+T2-3C-350/25-FM