PHOENIX CONTACT - Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz SN075790 - 3001624
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 10
Raszterméret - 4.2 mm
Szín - egyéb
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918107192
Sonepar cikkszám
SN075790
Gyártói cikkszám
3001624
Gyártói típuskód
FBRN 10-4 N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
10
Raszterméret:
4.2 mm
Szín:
egyéb
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
12 A
Névleges feszültség:
500 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz