PHOENIX CONTACT - Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz SN138369 - 3001637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Áthidalt kapcsok száma - 20
Szín - egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’ - Nem
Érintésvédelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918281977
Sonepar cikkszám
SN138369
Gyártói cikkszám
3001637
Gyártói típuskód
FBRN 20-4 N
Kivitel:
egyéb
Áthidalt kapcsok száma:
20
Szín:
egyéb
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz