PHOENIX CONTACT - Késes földelő sorkapocs 0,25 -1,5 mm, szín: zöld-sárga GT96803 - 3205035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.25-1.5 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918932435
Sonepar cikkszám
GT96803
Gyártói cikkszám
3205035
Gyártói típuskód
QTC 1,5-PE
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
dugós csatlakozó
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-1.5 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
5.2 mm
Magasság:
39.3 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-1.5 mm2
Üzemi hőmérséklet:
-40-120 °C
Mélység:
58.8 mm