Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Késes leválasztó kapocs 0,2-6mm2 20A PT 4-MT SN108979 - 3211933

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Késes leválasztó kapocs 0,2-6mm2 20A PT 4-MT SN108979

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - dugaszoló-szorító csatlakozó

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4046356482554

Sonepar cikkszám

SN108979

Gyártói cikkszám

3211933

Gyártói típuskód

PT 4-MT

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

36.5 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

6.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

56 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-6 mm2

Névleges áram In:

20 A

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

500 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-4 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Késes leválasztó kapocs 0,2-6mm2 20A PT 4-MT