Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Késes leválasztó kapocs 4 mm2 SN152259 - 2775210

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Késes leválasztó kapocs 4 mm2 SN152259

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-6 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-4 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918068516

Sonepar cikkszám

SN152259

Gyártói cikkszám

2775210

Gyártói típuskód

UDK 4-MTK-P/P

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-4 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

szürke

Kapocshelyek száma:

4

Szintek száma:

1

Magasság:

47 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

6.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

63.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-4 mm2

Névleges áram In:

16 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

630 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Igen

Késes leválasztó kapocs 4 mm2