PHOENIX CONTACT - Késes leválasztó kapocs - QTC 1,5-MT SN142319 - 3205103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - egyéb
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szín - szürke
Kapocshelyek száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017918933098
Sonepar cikkszám
SN142319
Gyártói cikkszám
3205103
Gyártói típuskód
QTC 1,5-MT
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-1.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
egyéb
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
39.3 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
5.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
76.4 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-1.5 mm2
Névleges áram In:
17.5 A
1. csatlakozási mód típusa:
vágószorító technika
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-1.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Nem