PHOENIX CONTACT - Késes sorkapocs 2,5mm2 16A TS35/32 sínre csav GT15721 - 3104013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918092689
Sonepar cikkszám
GT15721
Gyártói cikkszám
3104013
Gyártói típuskód
MTK-P/P
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.2-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-2.5 mm2
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Szín:
szürke
Kapocshelyek száma:
2
Szintek száma:
1
Magasság:
51.5 mm
Hosszirányú szétválasztás típusa:
fordítható
Szélesség:
5.2 mm
Üzemi hőmérséklet:
-60-105 °C
Keresztirányú szétválasztás típusa:
nincs
Lezárólemez szükséges:
Igen
Mélység:
46 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.2-2.5 mm2
Névleges áram In:
16 A
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Névleges feszültség:
400 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.2-1.5 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Integrált ellenőrzőhüvellyel:
Igen