Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Késes sorkapocs 2,5mm2 16A TS35/32 sínre kék GT15722 - 3101197

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Késes sorkapocs   2,5mm2  16A TS35/32 sínre kék GT15722

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.2-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.25-2.5 mm2

  • 2. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - egyéb

  • Szín - kék

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017918092641

Sonepar cikkszám

GT15722

Gyártói cikkszám

3101197

Gyártói típuskód

MTK BU

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.2-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.25-2.5 mm2

2. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

egyéb

Szín:

kék

Kapocshelyek száma:

2

Szintek száma:

1

Magasság:

51.5 mm

Hosszirányú szétválasztás típusa:

fordítható

Szélesség:

5.2 mm

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Igen

Mélység:

46 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.2-2.5 mm2

Névleges áram In:

16 A

1. csatlakozási mód típusa:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.2-1.5 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Integrált ellenőrzőhüvellyel:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 3AC/24DC/20