PHOENIX CONTACT - Készülékház lengő tokozat SN081327 - 1419255
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - egyéb
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - nincs
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626159966
Sonepar cikkszám
SN081327
Gyártói cikkszám
1419255
Gyártói típuskód
HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK
Szekrény típusa:
egyéb
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
nincs
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
34.2 mm
Magasság:
77.6 mm
Mélység:
77.6 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06