PHOENIX CONTACT - Készülékház rögzíthető SN087460 - 1419265
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626160160
Sonepar cikkszám
SN087460
Gyártói cikkszám
1419265
Gyártói típuskód
HC-STA-D07-BWS-PL-BK
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
34.2 mm
Magasság:
25.5 mm
Mélység:
42.26 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06