PHOENIX CONTACT - Készülékház SN113975 - 1411324
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - hozzáépíthető ház
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356927253
Sonepar cikkszám
SN113975
Gyártói cikkszám
1411324
Gyártói típuskód
HC-STA-B16-BWS-ELC-AL
Szekrény típusa:
hozzáépíthető ház
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Nem
Tömszelence rögzítési módja:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
53 mm
Magasság:
30.5 mm
Mélység:
49.38 mm
Házbevonat:
bevonat nélkül
Ház színe:
egyéb
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Igen
Korrózióálló:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK08