PHOENIX CONTACT - Készülékház toldó tokozat SN081328 - 1419259
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szekrény típusa - kuplungház
Ház anyaga - egyéb
Kábelbevezetés elrendezése - egyéb
Ívfekvés - fedél
Lezárás típusa - hosszanti kar
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055626160108
Sonepar cikkszám
SN081328
Gyártói cikkszám
1419259
Gyártói típuskód
HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK
Szekrény típusa:
kuplungház
Ház anyaga:
egyéb
Kábelbevezetés elrendezése:
egyéb
Ívfekvés:
fedél
Lezárás típusa:
hosszanti kar
Kábelcsavarozással:
Igen
Tömszelence rögzítési módja:
metrikus
Védettség (IP), szerelt:
IP66
Szélesség:
34.2 mm
Magasság:
76 mm
Mélység:
92 mm
Házbevonat:
egyéb
Ház színe:
fekete
Csapéófedéllel / csapfedeles:
Nem
Csőcsonkkal:
Nem
Tömítéssel:
Nem
Vezetékbevezetések száma:
1
Üzemi hőmérséklet:
-40-125 °C
EMC változat:
Nem
Korrózióálló:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK06