PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (100x60) SR SN101864 - 0828910
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356559218
Sonepar cikkszám
SN101864
Gyártói cikkszám
0828910
Gyártói típuskód
US-EMLP (100x60) SR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
60 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
60 mm
Magasság:
100 mm
Mágneses:
Nem
Készülékjelölő US-EMLP (100x60) SR