Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (20x9) SN070706 - 0828795

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (20x9) SN070706

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356558839

Sonepar cikkszám

SN070706

Gyártói cikkszám

0828795

Gyártói típuskód

US-EMPL (20x9)

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

20 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

9 mm

Magasság:

9 mm

Mágneses:

Nem

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez