Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (27x15) ezüst SN145771 - 0828896

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (27x15) ezüst SN145771

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 17.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356559003

Sonepar cikkszám

SN145771

Gyártói cikkszám

0828896

Gyártói típuskód

US-EMLP (27X18) SR

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

17.6 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

17.6 mm

Magasság:

26.9 mm

Készülékjelölő US-EMLP (27x15) ezüst