Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (27x15) Sárga SN070717 - 0828893

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (27x15) Sárga SN070717

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Igen

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 14.9 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356558969

Sonepar cikkszám

SN070717

Gyártói cikkszám

0828893

Gyártói típuskód

US-EMLP (27x15) YE

Öntapadós:

Igen

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

14.9 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

14.9 mm

Magasság:

15 mm

Kéziszerszámok ; Bit készlet ; Csavarhúzókészlet