PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (27x15) SN070707 - 0828799
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 14.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356558952
Sonepar cikkszám
SN070707
Gyártói cikkszám
0828799
Gyártói típuskód
US-EMLP (27x15)
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
14.9 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
14.9 mm
Magasság:
15 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábeljelölő ; Kábeljelölő UCT-WMT (23X4)