PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (27x15) Szürke SN070718 - 0828894
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 14.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356558976
Sonepar cikkszám
SN070718
Gyártói cikkszám
0828894
Gyártói típuskód
US-EMLP (27x15) SR
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
14.9 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
14.9 mm
Magasság:
15 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó 250/5A 40x10mm sínrehúzható