PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMLP (85,6x54) SN070709 - 0828806
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Igen
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 84.9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4046356559164
Sonepar cikkszám
SN070709
Gyártói cikkszám
0828806
Gyártói típuskód
US-EMLP (85,6x54)
Öntapadós:
Igen
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
84.9 mm
Halogénmentes:
Nem
Szélesség:
53.7 mm
Magasság:
84.9 mm
Mágneses:
Nem
Érzékelők ; Érzékelő-működtető csatlakozó ; SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V