Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x18) Sárga SN070713 - 0828850

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x18) Sárga SN070713

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - sárga

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 17.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356558549

Sonepar cikkszám

SN070713

Gyártói cikkszám

0828850

Gyártói típuskód

US-EMP (27x18) YE

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

sárga

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

17.6 mm

Szélesség:

17.6 mm

Magasság:

27 mm

Segédanyag ; Feliratozó anyag ; Jelölő tartó kábelhez átlátszó 40x17mm