PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x18) Szürke SN070715 - 0828851
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - egyéb
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 27 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356558556
Sonepar cikkszám
SN070715
Gyártói cikkszám
0828851
Gyártói típuskód
US-EMP (27x18) SR
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
egyéb
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
27 mm
Szélesség:
17.6 mm
Magasság:
0.5 mm
Mágneses:
Nem
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető dugaljhoz ; Túlfesz levezető tartalék dugasz PT2-PE/S-hez 24V