PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x8) Sárga SN070711 - 0828844
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - sárga
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 7.93 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356558457
Sonepar cikkszám
SN070711
Gyártói cikkszám
0828844
Gyártói típuskód
US-EMP (27x8) YE
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
sárga
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
7.93 mm
Szélesség:
7.93 mm
Magasság:
27 mm
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMP (40x17) Szürke