Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x8) SN070705 - 0828775

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x8) SN070705

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 27 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356558440

Sonepar cikkszám

SN070705

Gyártói cikkszám

0828775

Gyártói típuskód

US-EMP (27x8)

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

27 mm

Szélesség:

7.93 mm

Magasság:

27 mm

Mágneses:

Nem

Speciális csatlakozók ; Kábelcsatlakozó NYÁK csatlakozóhoz ; NYÁK csatlakozó - FKCT 2,5/ 2-ST-5,08