Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x8) Szürke SN070712 - 0828845

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (27x8) Szürke SN070712

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 7.93 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356558464

Sonepar cikkszám

SN070712

Gyártói cikkszám

0828845

Gyártói típuskód

US-EMP (27x8) SR

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

7.93 mm

Szélesség:

7.93 mm

Magasság:

8 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMP (29x8) Szürke