PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (29x8) Szürke SN085014 - 0829436
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Öntapadós - Nem
Felirat - felirat nélkül
Szín - fehér
Áttetsző - Nem
Hosszúság - 29 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4046356562232
Sonepar cikkszám
SN085014
Gyártói cikkszám
0829436
Gyártói típuskód
US-EMP (29x8)
Öntapadós:
Nem
Felirat:
felirat nélkül
Szín:
fehér
Áttetsző:
Nem
Hosszúság:
29 mm
Szélesség:
8 mm
Magasság:
29 mm
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMP (29x8) Szürke