Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (40x17) Szürke SN085013 - 0829437

MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - Készülékjelölő US-EMP (40x17) Szürke SN085013

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - felirat nélkül

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Hosszúság - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356562218

Sonepar cikkszám

SN085013

Gyártói cikkszám

0829437

Gyártói típuskód

US-EMP (40x17)

Öntapadós:

Nem

Felirat:

felirat nélkül

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Hosszúság:

40 mm

Szélesség:

17 mm

Magasság:

40 mm

Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Készülékjelölő US-EMP (40x17) Szürke