Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHOENIX CONTACT - kétemeletes kapocs Keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4mm2, AWG: 26 zöld-sárga SN109714 - 3209620

PHOENIX CONTACT
MásolásMásolás
PHOENIX CONTACT - kétemeletes kapocs Keresztmetszet:  0,14 mm2 - 4mm2, AWG: 26 zöld-sárga SN109714

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PEN-funkció lehetséges - Nem

  • 1. csatlakozási mód típusa - egyéb

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.14-4 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.14-4 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4046356330091

Sonepar cikkszám

SN109714

Gyártói cikkszám

3209620

Gyártói típuskód

PTTBS 2,5-PE

PEN-funkció lehetséges:

Nem

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.14-4 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.14-4 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0.14-2.5 mm2

Szintek száma:

2

Kapocshelyek száma:

4

Szín:

zöld-sárga

2. csatlakozási mód típusa:

dugaszoló-szorító csatlakozó

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

5.2 mm

Magasság:

55 mm

Lezárólemez szükséges:

Igen

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.14-4 mm2

Üzemi hőmérséklet:

-60-105 °C

Mélység:

78 mm

kétemeletes kapocs Keresztmetszet: 0,14 mm2 - 4mm2, AWG: 26 zöld-sárga