PHOENIX CONTACT - Kiegyenlítő elem DP-UKK 3/5 GT37080 - 2770794
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918068035
Sonepar cikkszám
GT37080
Gyártói cikkszám
2770794
Gyártói típuskód
DP-UKK 3/5
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs válaszlap UK 2,5N sork-hoz