PHOENIX CONTACT - Kiegyenlítő elem DP-UTTB 2,5/4 GT43344 - 3047303
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 2.6 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017918997274
Sonepar cikkszám
GT43344
Gyártói cikkszám
3047303
Gyártói típuskód
DP-UTTB 2,5/4
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
2.6 mm
Bepattintható:
Nem
Érzékelők ; Konfekcionált szenzor csatlakozó kábel ; Érzékelő csatlakozó kábel M8/M12